Kombinirani komplet: Komplet klešč Komplet klešč, 3 kosi.

Št. art.: 1600A016BG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A016BG
EAN/GTIN 3165140951531
Številka proizvajalca 1600A016BG
L-število L00590 1618

Opis

Opis:

  • Kombinirani komplet: komplet klešč, 3 kosi
  • 3-delni komplet klešč - trpežne klešče za profesionalno uporabo
  • Do 30 % manjša sila za rezanje v primerjavi s standardnimi kleščami zaradi velikega vzvoda
  • Prijetna in priročna uporaba zaradi mehkih površin za oprijem, ki absorbirajo udarce, in ergonomske oblike
  • Trpežne klešče zaradi kaljenih rezalnih robov

Lastnosti:

  • Glasnost: 3,102 dm3
  • bruto masa: 1 kg
  • Neto teža: 0,687 kg
  • Širina dimenzija: 200 mm
  • Višina dimenzija: 47 mm
  • Dolžina dimenzija: 330 mm