Priključek FlexiClick GFA 18-W

Št. art.: 1600A013P7
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A013P7
EAN/GTIN 3165140934398
Številka proizvajalca 1600A013P7
L-število L00590 1202

Opis

Opis:

  • Nastavek FlexiClick GFA 18-W
  • Boschev sistem FlexiClick: prilagodljiv in vsestranski za vsa dela v 18-voltnem razredu
  • Popolna prilagodljivost: Boschev sistem FlexiClick je s številnimi nastavljivimi nastavki optimalna rešitev za vse delovne situacije
  • Enostavna uporaba: Boscheve nastavke FlexiClick lahko zaklenete v 16 različnih položajih
  • ne da bi jih morali sneti z akumulatorskega vijačnika
  • Vsestranski: pravokotni nastavek z držalom bitov za uporabo v zaprtih prostorih

Lastnosti:

  • Teža: 0,4 kg
  • Velikost: 92x48x75 mm
  • Meritve orodja (širina): 48 mm
  • Meritve orodja (višina): 75 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 92 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico