L-BOXX 136 sistem kovčkov

Št. art.: 1600A012G0
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A012G0
EAN/GTIN 3165140917421
Številka proizvajalca 1600A012G0
L-število L00590 1126

Opis

Opis:

  • Sistem kovčkov L-BOXX 136
  • L-BOXX 136 ponuja izboljšano rešitev za shranjevanje in prevoz kot del Boschevega sistema mobilnosti
  • Optimiziran mehanizem za klikanje L-BOXX omogoča enostavno odpiranje zloženih škatel za priročno rokovanje
  • Celovita združljivost različic L-BOXX
  • orodnih vložkov in sistema opreme v vozilu Sortimo zagotavlja popolno prilagodljivost
  • Tesno zapiralni nosilci škatle in trpežen material so ključni dejavniki njene robustne zasnove
  • medtem ko dodatni ročaj za prenašanje na sprednji strani omogoča enostavno prenašanje škatle ob telesu
  • Primeren je za shranjevanje in prevoz s sistemom opreme v vozilu Sortimo
  • aluminijastim vozičkom in valjčkom L-BOXX
  • L-BOXX 136 ima nosilnost do 100 kg
  • koristno obremenitev do 25 kg in natezno trdnost 50 kg
  • Za svoje izjemno oblikovanje je leta 2017 prejel mednarodno nagrado za oblikovanje
  • leta 2018 pa nemško nagrado za oblikovanje in nagrado pro-K

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 442 x 357 x 151 mm
  • Primerno za: Vse vrste električnega orodja
  • Teža: 1,9 kg
  • Visoka nosilnost: 100 kg
  • Kabel z nosilnostjo: 25 kg
  • Površina materiala: ABS
  • Napenjalna trdnost: 50 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico