Začetni komplet 2x GBA 36V 6,0Ah + GAL 3680 CV

Št. art.: 1600A00L1U
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
    Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A00L1U
    EAN/GTIN 3165140868013
    Številka proizvajalca 1600A00L1U
    L-število L00590 1452

    Opis

    Opis:

    • Začetni komplet 2 x GBA 36V 6,0Ah + GAL 3680 CV
    • 2 x 36-voltna XL akumulatorja s 6,0 Ah in večvoltnim hitrim polnilnikom
    • 50 % daljši doseg
    • način hitrega polnjenja: baterija 6,0 Ah je napolnjena do 80 % že po 35 minutah
    • tehnologija COOLPACK za do 100 % daljšo življenjsko dobo
    • kartonska škatla; 2 x baterija GBA 36V 6,0 Ah; hitri polnilnik GAL 3680 CV

    Lastnosti:

    • Baterija 1, zmogljivost: 6,0 Ah
    • Polnilna napetost baterije: 14,4 - 36 V
    • Napetost baterije: 36,0 V
    • Polnilni tok: 8,0 A
    • Čas polnjenja pri zmogljivosti baterije 6,0 Ah (80%/100%) približno: 35/55 min
    • Tip celic: Li-Ion

    Obseg dobave:

    • Karton
    • 2 x akumulatorska baterija GBA 36V 6,0Ah
    • Hitri polnilnik GAL 3680 CV

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico