Baterijski paket GBA 36 V, 6,0 Ah

Št. art.: 1600A00L1M
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
Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A00L1M
EAN/GTIN 3165140867955
Številka proizvajalca 1600A00L1M
L-število L00590 625

Opis

Opis:

  • Akumulatorski paket GBA 36V 6,0Ah, Akumulatorski paket GBA 36V 6,0Ah Professional je zmogljiv akumulatorski paket z največjim časom delovanja iz 36-voltnega razreda podjetja Bosch
  • Njegova velika zmogljivost omogoča 300 % daljši čas delovanja kot pri 36V 2,0Ah Professional
  • Poleg tega tehnologija COOLPACK 1.0 omogoča boljše odvajanje toplote iz baterije od znotraj navzven
  • Ker lahko toplota poškoduje celice, tehnologija COOLPACK zagotavlja daljšo življenjsko dobo baterije in omogoča daljši čas delovanja
  • Združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 36-voltnimi orodji in polnilniki
  • GBA 36V 6,0Ah Professional je litij-ionska baterija z indikatorjem stopnje napolnjenosti

Lastnosti:

  • Merjave baterije (širina x dolžina x višina): 105 x 160 x 80 mm
  • Zmogljivost baterije: 6,0 Ah
  • Napetost baterije: 36,0 V
  • Teža: 1 kg

Obseg dobave:

  • Karton
  • 1 x akumulatorska baterija GBA 36V 6,0Ah

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico