Nastavek FlexiClick GFA 12-X, nastavek za držalo za bite s šestilom 1/4

Št. art.: 1600A00F5J
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A00F5J
    EAN/GTIN 3165140847643
    Številka proizvajalca 1600A00F5J
    L-število L00590 777

    Opis

    Opis:

    • Nastavek FlexiClick GFA 12-X
    • Na novo določite svoje meje - fleksibilnost s petimi rešitvami v enem samem kompaktnem orodju
    • Šestkotno držalo za bite 1/4″ s ključavnico, združljivo z GSR 12V-15 FC , nastavek ″One-click″ zagotavlja takojšnjo trdno povezavo z orodjem, popoln nadzor - nastavek GFA 12-X zagotavlja, da se vstavljeni biti trdno zaklenejo in se ne sprostijo nenamerno, kompaktna oblika - kratka oblika omogoča natančno delo, kartonska škatla

    Lastnosti:

    • Teža: 0,1 kg
    • Velikost: 27 mm
    • Meritve orodja (dolžina): 27 mm

    Obseg dobave:

    • Kartonska škatla

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico