Vložki za shranjevanje orodja Inlay za GWS 12 v-76

Št. art.: 1600A00F0F
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A00F0F
EAN/GTIN 3165140846769
Številka proizvajalca 1600A00F0F

Opis

Opis:

  • Vse varno spravljeno
  • Primerno za GWS 12V-76
  • Polni pladenj ustreza L-BOXX 102 s prostorom za polnilnik in 2 bateriji
  • Prilagodljiva uporaba dveh polovičnih pladnjev v enem Boschevem L-BOXX-u omogoča kombinacijo enega 12-voltnega orodja in dodatne opreme, dveh 12-voltnih orodij ali različne dodatne opreme.

Lastnosti:

  • Glasnost: 3,931 dm3
  • bruto masa: 0,14 kg
  • Teža: 0,2 kg
  • Neto teža: 0,14 kg
  • Širina dimenzija: 200 mm
  • Višina dimenzija: 62 mm
  • Dolžina dimenzija: 317 mm
  • Zunanje dimenzije (širina x dolžina x višina): 332 x 61 x 203 mm
  • Zunanje dimenzije (širina): 332 mm
  • Zunanje dimenzije (višina): 203 mm
  • Zunanje dimenzije (dolžina): 61 mm
  • D-obroči: Ne
  • Oblikovanje materiala: PS
  • ProClick pripravljen: Ne
  • Odtis L-BOXX: Ne

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico