Vložki za shranjevanje orodja Vložek za GSR 18-2-LI + GDR/GDS/GDX 18 V-LI

Št. art.: 1600A008B4
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
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A008B4
    EAN/GTIN 3165140829243
    Številka proizvajalca 1600A008B4
    L-število L00590 1789

    Opis

    Opis:

    • Vložki za shranjevanje orodja Vložek za GSR 18-2-LI + GDR/GDS/GDX 18 V-LI, V tem polnem vložku lahko varno in urejeno shranite GSR 18-2-LI Professional in GDR/GDS/GDX 18V-LI Professional ter polnilec
    • Združljiv je z Boschevim sistemom L-BOXX 238 in omogoča optimalno izrabo prostora

    Lastnosti:

    • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 392 x 95 x 305 mm
    • Teža: 0,4 kg
    • Naprava materiala: PS

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico