Majhna škatla za izbor L-BOXX Mini

Št. art.: 1600A007SF
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A007SF
    EAN/GTIN 3165140826860
    Številka proizvajalca 1600A007SF
    L-število L00590 528

    Opis

    Opis:

    • Majhna škatla z opremo L-BOXX Mini, L-BOXX Mini je manjša različica L-BOXX-a iz sistema Bosch Mobility System
    • Prilagodljive pregrade omogočajo univerzalno shranjevanje majhnih delov
    • Poleg tega lahko škatlo iz materialov, ki so varni za hrano in pomivanje v pomivalnem stroju, uporabljate tudi kot škatlo za kosilo
    • Zaradi mehanizma za klikanje lahko več škatel postavite na kup
    • Ročaj za prenašanje na vrhu zagotavlja enostaven transport in enako priročno rokovanje kot pri originalnem modelu L-BOXX
    • Mini različica se prilega v napravo L-BOXX 102 in zavzame natanko polovico prostora v napravi i-BOXX 72
    • Praktična posoda L-BOXX Mini, primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, ne omogoča le shranjevanja manjših delovnih predmetov, temveč tudi čisto in priročno prenašanje hrane

    Lastnosti:

    • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 260 x 155 x 63 mm
    • Teža: 0,3 kg
    • Površina materiala: PP
    • Maksimalna obremenitev: 1,5 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico