Polnilec baterij GAL 3680 CV

Št. art.: 1600A004ZS
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
Vrsta izdelka Polnilniki akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A004ZS
EAN/GTIN 3165140818421
Številka proizvajalca 1600A004ZS
L-število L00620 88

Opis

Opis:

  • Polnilec GAL 3680 CV
  • večvoltni hitri polnilec za vse Li-Ion baterije 14,4-36 V
  • 100 % hitrejše polnjenje baterij
  • način hitrega polnjenja: 4,0 Ah baterija je že po 25 minutah pripravljena za uporabo z 80 % svoje zmogljivosti
  • aktivno zračno hlajenje za daljšo življenjsko dobo baterije
  • kartonska škatla; hitri polnilec GAL 3680 CV

Lastnosti:

  • Napetost polnjenja baterije: 14,4 - 36 V
  • Teža: 1 kg
  • Polnilni tok: 8,0 A
  • Čas polnjenja pri zmogljivosti baterije 1,5 Ah (80 %/100 %) približno: 10/25 min
  • Čas polnjenja pri zmogljivosti baterije 2. 0 Ah (80%/100%) približno: 15/30 min
  • Čas polnjenja baterije z zmogljivostjo 3,0 Ah (80%/100%) približno: 20/35 min
  • Čas polnjenja baterije z zmogljivostjo 4,0 Ah (80%/100%) približno: 25/35 min
  • Čas polnjenja baterije z zmogljivostjo 5. 0 Ah (80%/100%) približno: 35/45 min
  • Čas polnjenja za baterijo s kapaciteto 6,0 Ah (80%/100%) približno: 35/55 min
  • Čas polnjenja za baterijo s kapaciteto 6,3 Ah (80%/100%) približno: 41/55 min
  • Čas polnjenja ProCORE18V 12. 0Ah (80 %/100 %) približno: 113/126 min
  • Čas polnjenja ProCORE18V 4,0Ah (80 %/100 %) približno: 32/51 min
  • Čas polnjenja ProCORE18V 8,0Ah (80 %/100 %) približno: 68/79 min

Obseg dobave:

  • Karton
  • Hitri polnilnik GAL 3680 CV

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico