Vložek za shranjevanje orodja, primeren za GBH 36 V-LI Plus

Št. art.: 1600A004L0
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
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A004L0
    EAN/GTIN 3165140814102
    Številka proizvajalca 1600A004L0
    L-število L00590 1869

    Opis

    Opis:

    • Vložki za shranjevanje orodja Vložek GBH 36 V-LI Plus, V tem polnem vložku lahko varno in pregledno shranite GBH 36V-LI Professional, polnilnik in dve bateriji
    • Združljiv je z Boschevo napravo L-BOXX 238 in omogoča optimalno izrabo prostora

    Lastnosti:

    • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 398 x 150 x 311 mm
    • Teža: 0,4 kg
    • Dejavnost materiala: PS

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico