Odvzemni pokrov Easy-Adjust GDE 125 EA-T, sistemska oprema

Št. art.: 1600A003DJ
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
Številka izdelka 1600A003DJ
EAN/GTIN 3165140800570
Številka proizvajalca 1600A003DJ
L-število L00590 484

Opis

Opis:

  • Sistemska dodatna oprema GDE 125 EA-T, Pripet pokrov za odsesavanje prahu GDE 125 EA-T Professional je enostavno nastavljiv in združljiv z Boschevimi kotnimi brusilniki Professional s premerom diska 125 mm in standardno zaščito, ki jo je mogoče nastaviti brez orodja
  • Za največje udobje ga lahko namestite v dveh preprostih korakih, ne da bi odstranili disk ali standardno zaščito
  • Njegova zasnova je optimizirana za čisto in nemoteno delovanje
  • Nastavljiva globina rezanja je idealna za dela, ki zahtevajo natančnost
  • Odsesovalni pokrov je združljiv z Boschevim profesionalnim sistemom Click & Clean

Lastnosti:

  • Primerno za premer rezalnega diska: 125 mm
  • Skladno z: GWX ...-125, GWX 18V -... (Ø 125 mm), GWS 9-125, GWS 11-125 - GWS 19-125, GWS 1000 - GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-125
  • Maksimalna globina reza: ~ 25 mm
  • Tip zaščite: hitra objemka

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico