Vložek za shranjevanje orodja, primeren za GWS 18 V-LI

Št. art.: 1600A002WH
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A002WH
EAN/GTIN 3165140792448
Številka proizvajalca 1600A002WH
L-število L00610 88

Opis

Opis:

  • Vložki za shranjevanje orodja Vložek GWS 18 V-LI
  • Vse varno spravljeno, Primerno za GWS 18 V-LI, Kompletni vložek, primeren za L-BOXX 136, s prostorom za polnilec in 2 bateriji, Idealna izraba prostora zaradi vložka, prilagojenega natančno za orodje in dodatno opremo, ter prilagodljiva uporaba predalčkov za dodatno opremo, prilagojenih posameznemu orodju

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 396 x 75 x 312 mm
  • Teža: 0,3 kg
  • Naprava materiala: PS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico