Vstavek za shranjevanje orodja, primeren za GBH 18 V-LI/-EC

Št. art.: 1600A002WF
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A002WF
EAN/GTIN 3165140792424
Številka proizvajalca 1600A002WF
L-število L00610 80

Opis

Opis:

  • Vložki za shranjevanje orodja Vložek GBH 18 V-LI/-EC, V tem polnem vložku lahko varno in urejeno shranite GBH 18V-LI/-EC Professional, polnilec in dve bateriji
  • Združljiv je z Boschevim sistemom L-BOXX 136 in omogoča optimalno izrabo prostora

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 396 x 75 x 312 mm
  • Teža: 0,3 kg
  • Naprava materiala: PS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico