Vstavek za shranjevanje orodja, primeren za dodatno opremo 14,4V/18V PortaLED

Št. art.: 1600A002WE
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
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A002WE
    EAN/GTIN 3165140792417
    Številka proizvajalca 1600A002WE
    L-število L00590 1850

    Opis

    Opis:

    • Vložki za shranjevanje orodja Vložki za pribor 14,4V/18V PortaLED, Ta polovični vložek se lahko uporablja za varno in urejeno shranjevanje 18V profesionalnega pribora
    • V njem je prostor za polnilec in več baterij
    • Za optimalno izrabo prostora njegova oblika omogoča prilagodljivo uporabo z drugimi polovičnimi pladnji v sistemu L-BOXX 136 podjetja Bosch
    • Prav tako lahko udobno namestite svetilko GLI PortaLED 136 Professional za svetlo osvetlitev delovnega mesta

    Lastnosti:

    • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 311 x 57 x 241 mm
    • Teža: 0,2 kg
    • Materialna zasnova: PS

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico