Vložek za shranjevanje orodja, primeren za GDR 18 V-LI MF/GDS 18 V-LI HAT

Št. art.: 1600A002UW
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
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A002UW
    EAN/GTIN 3165140792004
    Številka proizvajalca 1600A002UW
    L-število L00620 60

    Opis

    Opis:

    • Vložki za shranjevanje orodja GDR 18 V-LI MF/GDS 18 V-LI HT, Ta polni vložek se lahko uporablja za varno in urejeno shranjevanje orodja GDR 18V-LI MF ali GDS 18V-LI HT Professional, polnilnika in dveh baterij
    • Združljiv je z Boschevim sistemom L-BOXX 136 in omogoča optimalno izrabo prostora

    Lastnosti:

    • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 398 x 62 x 312 mm
    • Teža: 0,3 kg
    • Dejavnost materiala: PS

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico