Škatla za orodje LT-BOXX 272, ŠxVxG 405 x 317 x 265 mm

Št. art.: 1600A00223
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A00223
    EAN/GTIN 3165140782159
    Številka proizvajalca 1600A00223
    L-število L00590 563

    Opis

    Opis:

    • Škatla za orodje LT-BOXX 272, Škatla LT-BOXX 272 omogoča univerzalno shranjevanje v sistemu Bosch Mobility System
    • Prostoren odprt predal zagotavlja univerzalno shranjevanje in hiter dostop do vseh vrst opreme
    • Velik ročaj zagotavlja udobno prenašanje in priročno rokovanje
    • Združljivost z različicami L-BOXX in sistemom opreme v vozilu Sortimo zagotavlja popolno prilagodljivost
    • Ta škatla za shranjevanje je primerna za uporabo s sistemom opreme v vozilu Sortimo, vozilom L-BOXX, aluminijastim vozičkom in valjčkom L-BOXX
    • LT-BOXX 272 ima tudi priključek s klikom in ima nosilnost do 25 kg ter natezno trdnost 50 kg

    Lastnosti:

    • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 442 x 362 x 287 mm
    • Teža: 2,7 kg
    • Vnotranje mere (širina x dolžina x višina): 378 x 306 x 265
    • Premaz materiala: ABS

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico