Škatla za orodje LT-BOXX 170, ŠxVxG 405 x 371 x 127 mm

Št. art.: 1600A00222
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A00222
EAN/GTIN 3165140782142
Številka proizvajalca 1600A00222
L-število L00620 94

Opis

Opis:

  • Škatla za orodje LT-BOXX 170, Škatla LT-BOXX 170 omogoča univerzalno shranjevanje v Boschevem sistemu mobilnosti
  • Prostoren odprt predal zagotavlja univerzalno shranjevanje in hiter dostop do vseh vrst opreme
  • Velik ročaj zagotavlja udobno prenašanje in priročno rokovanje
  • Poleg tega je škatla združljiva z različicami L-BOXX in sistemom opreme v vozilu Sortimo ter tako zagotavlja popolno prilagodljivost
  • Ta škatla za shranjevanje je primerna za uporabo s sistemom opreme v vozilu Sortimo, vozilom L-BOXX, aluminijastim vozičkom in valjčkom L-BOXX
  • LT-BOXX 170 ima tudi povezavo s klikom in ima nosilnost do 25 kg ter natezno trdnost 50 kg

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 442 x 362 x 185 mm
  • Teža: 2,3 kg
  • Vnotranje mere (širina x dolžina x višina): 378 x 311 x 163
  • Premaz materiala: ABS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico