Valjčna plošča L-BOXX Valjček

Št. art.: 1600A001S9
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A001S9
EAN/GTIN 3165140767699
Številka proizvajalca 1600A001S9
L-število L00620 98

Opis

Opis:

  • Valjček L-BOXX Valjček, Valjček L-BOXX omogoča priročen transport kot del Boschevega sistema mobilnosti
  • Vgrajeni klik priključek zagotavlja, da so zloženi elementi L-BOXX trdno pritrjeni za varen prevoz
  • Njegova nosilnost 100 kg zagotavlja stabilnost in robustnost
  • Zahvaljujoč štirim vrtljivim kolesom je premikanje valjčka L-BOXX izjemno udobno
  • To je idealna rešitev za prevoz elementov L-BOXX in kovčkov L-Cases

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 646 x 492 x 184 mm
  • Teža: 3,8 kg
  • Površina materiala: ABS
  • Maksimalna obremenitev: 100,0 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico