Sistem kovčkov i-BOXX 72 Set 10

Št. art.: 1600A001S8
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A001S8
    EAN/GTIN 3165140767682
    Številka proizvajalca 1600A001S8
    L-število L00610 78

    Opis

    Opis:

    • Sistem kovčkov i-BOXX 72 Set 10, i-BOXX 72 z i-BOXX 72 Set 10 zagotavlja prilagodljivo shranjevanje v Boschevem sistemu mobilnosti
    • V 10 posebej urejenih barvnih škatlah različnih velikosti iz kompleta i-BOXX 72 Set 10 lahko zaradi preglednosti shranite različne dele, kot so drobni dodatki ali potrošni material
    • Praktična škatla i-BOXX 72 omogoča enostaven transport in ima prozoren pokrov, ki omogoča jasen pregled nad vsebino škatle
    • Za optimalno prilagodljivost shranjevanja je i-BOXX 72 Set 10 združljiv s stojalom i-BOXX in LS-BOXX

    Lastnosti:

    • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 357 x 316 x 72 mm
    • Teža: 0,9 kg
    • Materialna zasnova: ABS

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico