Sistem ohišja i-BOXX 72, ŠxVxG 367 x 53 x 313 mm

Št. art.: 1600A001RW
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
    Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600A001RW
    EAN/GTIN 3165140767569
    Številka proizvajalca 1600A001RW
    L-število L00620 93

    Opis

    Opis:

    • Sistem kovčkov i-BOXX 72, Sistem i-BOXX 72 zagotavlja prilagodljivo shranjevanje v Boschevem sistemu mobilnosti
    • Prozoren pokrov omogoča jasen vpogled v vsebino škatle
    • Združljiv je s stojalom i-BOXX in LS-BOXX ter s kompleti vgradnih škatel i-BOXX, kar omogoča številne prilagodljive možnosti shranjevanja
    • Zaradi funkcije zaklepanja za stojalo i-BOXX in LS-BOXX je idealna rešitev za varen prevoz

    Lastnosti:

    • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 357 x 316 x 72 mm
    • Teža: 0,9 kg
    • Materialna zasnova: ABS

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico