Sistem ohišij i-BOXX 53

Št. art.: 1600A001RV
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A001RV
EAN/GTIN 3165140767552
Številka proizvajalca 1600A001RV
L-število L00590 582

Opis

Opis:

  • Sistem kovčkov i-BOXX 53, Sistem i-BOXX 53 zagotavlja prilagodljivo shranjevanje v Boschevem sistemu mobilnosti
  • Prozoren pokrov omogoča jasen vpogled v vsebino škatle
  • Združljiv je s stojalom i-BOXX in LS-BOXX ter s kompleti vgradnih škatel i-BOXX, kar omogoča številne prilagodljive možnosti shranjevanja
  • Poleg tega je zapah za regal i-BOXX in LS-BOXX idealna rešitev za varen prevoz

Lastnosti:

  • Zunanje mere (širina x dolžina x višina): 367 x 316 x 53 mm
  • Teža: 0,8 kg
  • Površina materiala: ABS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico