KS 3000 in adapter za vodilno tirnico FSN SA, sistemska oprema

Št. art.: 1600A001FT
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
Številka izdelka 1600A001FT
EAN/GTIN 3165140757508
Številka proizvajalca 1600A001FT
L-število L00590 236

Opis

Opis:

  • Sistemska oprema KS 3000 + FSN SA, Komplet KS 3000 in FSN SA Professional z merilnim trakom in adapterjem omogoča natančne krožne reze z vbodno žago
  • Ko je pritrjen, merilni trak, odporen na upogibanje, služi kot radij, vrtenje okoli središčne točke pa zagotavlja natančne krožne reze za širok razpon premerov od 120 do 3.000 mm
  • Komplet vključuje tudi adapter FSN SA za ravne reze in vbodni list Bosch T 344 DP Precision for Wood
  • Združljiv z vbodnimi žagami GST 160 Professional, GST 1400 Professional, GST 18V-LI Professional, GST 18V-LI S Professional in GST 18V-LI B Professional

Lastnosti:

  • Glasnost: 2,513 dm3
  • bruto masa: 0,502 kg
  • Neto teža: 0,48 kg
  • Širina dimenzija: 154 mm
  • Višina dimenzija: 80 mm
  • Dolžina dimenzija: 204 mm

Obseg dobave:

  • 1 x rezilo za vbodno žago T 344 DP, natančno za les (na voljo ločeno v paketu 3 kosov: 2 608 633 A32)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico