Ohišje, primerno za GOL 20/26

Št. art.: 1600A000LF
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A000LF
EAN/GTIN 3165140617185
Številka proizvajalca 1600A000LF

Opis

Opis:

  • Dodatki za ohišje

Lastnosti:

  • Glasnost: 13,125 dm3
  • bruto masa: 1,02 kg
  • Neto teža: 0,2 kg
  • Širina dimenzija: 212 mm
  • Višina dimenzija: 205 mm
  • Dolžina dimenzija: 302 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico