Opis:
trapezno rezilo št. 160099 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla. Je zelo oster in ima dva zaporedna rezalna roba za daljšo uporabo. Rezilo je dolgo 55,5 mm, široko 19 mm in debelo 0,63 mm. Širok rez olajša rezanje, zaobljene konice pa povečajo vašo varnost. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.
trapezno rezilo št. 160099 je na voljo pod zaporedno številko 160099,70 v varnostnem razpršilniku 10 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM 525, SECUNORM PROFI25 MDP.
- Varnostna funkcija:
Zaobljeni nasveti
- Značilnosti rezila:
2-smerno uporabno rezilo
- Osnovni material:
Nerjavno jeklo
Lastnosti:
- Oblika rezila trapezno rezilo zaobljena
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 4 luknjami
- Osnovni material: Nerjavno jeklo
- Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
- Brušenje rezil: Širok rez
- Faseti rezil: 2-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljeni konici): Zaobljeni konici
- Število rezalnih robov: 1
- Rezalni robovi: 2-krat uporabno