Namizni voziček

Št. art.: 1600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Transportni vozički

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1600
    EAN/GTIN 4017976016009
    Številka proizvajalca 1600
    L-število L90080 1075

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Namizni voziček iz sekcijskega jekla/jeklene varjene konstrukcije, prašno lakiran, bleščeče modre barve RAL 5007. 2 polici iz plošče iz lesenega materiala, površina bukov dekor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 200
    Dolžina uporabne površine (mm): 850
    Širina delovne površine (mm): 500
    Višine polic (mm): 209, 826
    Celotna dolžina (mm): 1030
    Skupna širina (mm): 500
    Skupna višina (mm): 1020
    Pnevmatike: TPE
    Velikost kolesa (mm): 125 x 32

    Opomba:

    v skladu s standardom EN 1757-3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico