Noniusovo merilo, merilne površine s kljunom, 0-300 mm, 0,02 mm, natančna nastavitev, metrično/palčno

Št. art.: 160-150
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
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 160-150
EAN/GTIN 4946368024516
Številka proizvajalca 160-150
L-število L40010 1573

Opis

Opis:

To merilo z zaobljenimi merilnimi površinami je na voljo z napravo za natančno nastavitev ali brez nje in vam ponuja naslednje prednosti: Z zgornjim zamikom - za neposredno odčitavanje pri merjenju v notranjosti brez dodajanja debeline merilne noge. Lestvica in skala sta satenasto kromirani in omogočata enostavno branje nuje.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 300
Merilno območje: 0-300 mm
Stopnjevanje: 0,02 mm / 0,001″.
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,04 mm
Inč/Metrični: Metrični/Inč
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico