Noniusovo merilo, merilne površine s kljunom, 0-40″, 0,001″, natančna nastavitev, palec

Št. art.: 160-105
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 160-105
EAN/GTIN 4946368024288
Številka proizvajalca 160-105
L-število L40010 7552

Opis

Opis:

To merilo z zaobljenimi merilnimi površinami je na voljo z napravo za natančno nastavitev ali brez nje in vam ponuja naslednje prednosti: Z zgornjim zamikom - za neposredno odčitavanje pri merjenju v notranjosti brez dodajanja debeline merilne noge. Lestvica in skala sta satenasto kromirani in omogočata enostavno branje nuje.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 40
Merilno območje: 0-40″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,003″.
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico