Komplet kolesc

Št. art.: 160-0119
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
Vrsta izdelka Rola

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 160-0119
EAN/GTIN 4000896004232
Številka proizvajalca 160-0119
L-število L60140 512

Opis

Opis:

  • Komplet koles ∙ sestavljen iz:
    2 kolutnih koles ∙ 125 mm ⌀ ∙ kompletnih
    2 dvojnih vrtljivih koles ∙ 75 mm ⌀ ∙ s ključavnicami ∙ skupaj
    za 166 N.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 2,19 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico