Univerzalno orodje za odstranjevanje izolacije

Št. art.: 16 90 130 SB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16 90 130 SB
EAN/GTIN 4003773076940
Številka proizvajalca 16 90 130 SB
L-število L70010 1394

Opis

Opis:

  • Z vzmetjo za odpiranje in zapahom
  • primeren za odstranjevanje vseh običajnih okroglih kablov in kablov za mokre prostore od Ø 8,0 do 13,0 mm (npr. kabel NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²)
  • tudi za uporabo v priključnih ali razdelilnih omaricah
  • Ohišje: plastika, ojačana s steklenimi vlakni
  • za delo na ozkih in težko dostopnih delovnih mestih
  • posebej primerno za večje prereze in za izolacijske materiale, ki jih je težko obdelovati
  • nastavitev rezil na globino rezanja ni potrebna
  • Naprava za odrezovanje žice in pletene žice 1,5 mm² in 2,5 mm²
  • stopica z izmenično dolžino (idealna za desničarje in levičarje)
  • Pritrdilna naprava na koncu ročaja (zaščita pred padcem)

Lastnosti:

  • Kvadratni milimetri vrednosti odstranjevanja: 1,5 / 2,5 mm²
  • Vrednosti odstranjevanja (premer): Ø 8 - 13 mm
  • Vrsta kabla: okrogli kabel, npr.: 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.