Univerzalno orodje za odstranjevanje trakov

Št. art.: 16 85 125 SB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka nožasta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 16 85 125 SB
    EAN/GTIN 4003773060444
    Številka proizvajalca 16 85 125 SB
    L-število L70010 772

    Opis

    Opis:

    • primeren za odstranjevanje vseh običajnih okroglih kablov in kablov za mokre prostore od Ø 8,0 do 13,0 mm (npr. kabel NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²)
    • tudi za uporabo v priključnih ali razdelilnih omaricah
    • orodje za odstranjevanje s tečaji z dvojno lupino
    • Z vzmetjo za odpiranje in zapahom
    • Pritrdilna sponka za varno shranjevanje
    • dodatno z vzdolžnim rezalnikom
    • notranji nož, ki ga je mogoče potisniti ven
    • Naprava za odstranjevanje trakov za prečni prerez 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
    • z vgrajenim vodilom kabla za vzdolžno rezanje. Trdne izolacije (npr. brez halogenov) je mogoče na ta način lažje odstraniti

    Lastnosti:

    • Vrednosti odstranjevanja za posamezne žice: 0,2 mm² / 0,3 mm² / 0,8 mm² / 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4,0 mm²
    • Kvadratni milimeter vrednosti odstranjevanja: 0,2 - 4 mm²
    • Vrednosti odstranjevanja (premer): Ø 8 - 13 mm
    • Vrsta kabla: okrogli kabel, npr.: 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²
    • Okrogli kabel, npr.: 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico