Univerzalno orodje za odstranjevanje trakov

Št. art.: 16 80 125 SB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16 80 125 SB
EAN/GTIN 4003773040828
Številka proizvajalca 16 80 125 SB
L-število L70010 208

Opis

Opis:

  • primeren za odstranjevanje vseh običajnih okroglih kablov in kablov za mokre prostore od Ø 8,0 do 13,0 mm (npr. kabel NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²)
  • tudi za uporabo v priključnih ali razdelilnih omaricah
  • orodje za odstranjevanje s tečaji z dvojno lupino
  • Z vzmetjo za odpiranje in zapahom
  • Pritrdilna sponka za varno shranjevanje

Lastnosti:

  • Vrednosti odstranjevanja (premer): Ø 8 - 13 mm
  • Vrsta kabla: okrogli kabel, npr.: 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm²

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico