Orodje za odstranjevanje izolacije

Št. art.: 16 40 150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka nožasta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 16 40 150
    EAN/GTIN 4003773026709
    Številka proizvajalca 16 40 150
    L-število L70010 55

    Opis

    Opis:

    • za odstranjevanje okroglih kablov od Ø 25,0 mm
    • s standardnih kablov odstrani vse kabelske ovoje
    • primerno za obodno in vzdolžno rezanje
    • Nastavljiva globina rezanja do 5,0 mm
    • zamenljivo rezilo (lahko se uporablja na obeh straneh)

    Lastnosti:

    • Vrednosti odstranjevanja (premer): Ø > 25 mm
    • poliamid, ojačan s steklenimi vlakni

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico