Orodje za odstranjevanje izolacije

Št. art.: 16 20 28 SB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 16 20 28 SB
EAN/GTIN 4003773060468
Številka proizvajalca 16 20 28 SB
L-število L70010 863

Opis

Opis:

  • za odstranjevanje vseh običajnih okroglih kablov
  • samonapenjalna oprijemalna ograja
  • z nastavitvijo globine rezanja z nastavitvenim vijakom
  • samoobračajoče se vlečno rezilo za obodno in vzdolžno rezanje
  • Rezervno rezilo v ohišju
  • Varnost pri oprijemu zaradi mehke komponente, vstavljene kot zaščita pred zdrsom na ročaju in držalu

Lastnosti:

  • Vrednosti odstranjevanja (premer): Ø 8,0 - 28,0 mm
  • plastično ohišje, odporno na udarce