Delovne hlače Craftsman z raztegljivim delom srednje sive/črne barve D84

Št. art.: 159918609699D84
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
Barva mittelgrau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 84
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 159918609699D84
EAN/GTIN 7330509845714
Številka proizvajalca 159918609699D84

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

Žepi
Zadnja žepa z mehom
Zaščitna žepa na kolenih
Združen žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mehom, žep za pero, žep za telefon Flex in dva velika žepa sta z zadrgo, odstranljivim žepom za osebno izkaznico
Vložni žep z raztegljivim panelom
Žepi za nohte - z držali za orodje in dodatnimi žepi z zadrgo

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Široke zanke na hrbtu in straneh, dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas zadaj
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
D obroček v pasu

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Odbitek
Kordura®-stretch ojačeni kolenski žepi, ojačani žepi za žeblje, žep za nož za kit, zadnji žepi in hrbet na dnu noge

Odlika
Dno noge z ojačitvijo na hrbtu

Funkcionalnost
Raztegljivi paneli na sprednji strani, kolenih, jermenu na zadnji strani, sprednjih žepih, teletih in mednožju

Opis:

  • Neverjetno udobne in prožne obrtniške hlače, ki ne prepuščajo ničesar naključju, ko gre za vzdržljivost, udobje in praktične lastnosti
  • Na sprednjem delu, na teletih in na jermenih imajo panele iz fantastične 4-stransko raztegljive tkanine, v mednožju pa 2-stransko raztegljivo tkanino
  • Če vaše delo zahteva koncentracijo in lahkotno gibanje, so te obrtniške hlače za vas

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico