Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²
Žepi
Zadnji žep s poklopcem
Žep na nogi s poklopcem in žepom za telefon, Žep na nogi s poklopcem in zapiranjem na gumb, manjši žep za našitek z mehom
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Bočni žepi
Izredno širok CORDURA® ojačan žep za ravnilo z žepom za pisalo, držalom za nož in dodatnim žepom
Podrobnosti
Priložen žep za osebno izkaznico
Zavese, ena z D obročkom
Funkcionalnost
Predgibana kolena
Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trakovi okoli nog, 70 mm širok odsevni trak
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Zelo kakovostne Hi-Vis hlače za poklicne voznike
- Poskrbite za prvovrstno zaščito in funkcionalnost, kot so notranji žepi za kolenske blazinice in razširljivi zadnji žepi - Certificirano v skladu z EN ISO 20471, razred 1
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W