Komplet kavljev za vlečenje 150 mm

Št. art.: 1583344
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1583344
EAN/GTIN 4036976112573
Številka proizvajalca 1583344
L-število L60160 6422

Opis

Opis:

Snemalne kljuke št. 1.92/10 do 1.92/70 = komplet 4 kosov Za vreteno 1.1406200: naročite tudi adapter 192/A-2!

Lastnosti:

  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico