Izvijač 1″ s šestkotnim nastavkom 30 mm

Št. art.: 1577514
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1577514
EAN/GTIN 4010886817070
Številka proizvajalca 1577514
L-število L60160 4282

Opis

Opis:

Strojno upravljanje
Kvadratni pogon po DIN 3121 - H 25, ISO 1174
Specialno jeklo GEDORE, manganovo fosfatirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 25,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1″
  • Vrsta pogona: strojno upravljanje
  • Vstavek Ø 1: 54,0 mm
  • Globina vstavljanja 1: 29,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 75 mm
  • Material: jeklo
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 30
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico