Aluminijasta upogibna oblika 16 mm, r 43 mm

Št. art.: 1576895
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Naprava za ukrivljanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1576895
EAN/GTIN 4017981278652
Številka proizvajalca 1576895
L-število L60160 6241

Opis

Opis:

Narejen je iz aluminija visoke trdnosti

Lastnosti:

  • Polmer upogibanja [mm]: 43
  • Izvrtina [mm]: 30
  • Ø izvrtine [mm]: 30 mm
  • za enote št.: 2786
  • Material: Aluminij
  • Ø cevi [mm]: 16 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • z drsno tirnico: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico