Tlačno vreteno za izvlečni stroj SW 17 M14 x 1,5 200 mm za 1,92/2

Št. art.: 1576224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1576224
    EAN/GTIN 4036976113532
    Številka proizvajalca 1576224
    L-število L60160 5378

    Opis

    Opis:

    Vdolbeni/kovani udarni del (konica)
    Glava vretena s pogonskim šesterokotnikom in udarno površino za impulze
    Nitrokarbonizirana površina vretena, odporna proti obrabi in koroziji
    Valjani fini navoj, z enako močjo - večji pritisk
    Ojačano jeklo po EN 10083
    Vreteno ostaja gladko gibljivo in čisto - mazanje ali oljenje ni potrebno.

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
    • Uporabna dolžina navoja [mm]: 200 mm
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 17
    • Velikost navoja vretena: M 14x1,5
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico