Craftsmen Hlače brez žepov za žeblje C156

Št. art.: 157018609900C156
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 156
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 157018609900C156
EAN/GTIN 7330509239766
Številka proizvajalca 157018609900C156
L-število L00980 5754

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

Žepi
Zadni žepi z mezincem
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavični žep z mezincem, zavihkom in žepom za pisalo, dodatni žep, žep za telefon in žep za osebno izkaznico
Zaščitni žepi za kolena
Prednji žepi z mehom

Podrobnosti
Žep za osebno izkaznico
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogi s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas na hrbtni strani

Odbojne ojačitve
CORDURA® ojačana kolena in zadnji žepi

Opis:

  • Obrtniške hlače, ki vam zagotavljajo največje udobje in vrhunsko zaščito z ojačitvami CORDURA® v kolenskih žepih in več lahko dostopnimi žepi
  • Dva zadnja žepa z mehi, zanko za kladivo in ojačanim žepom v pasu
  • Majo žepe za zaščito kolen

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico