T-ročaj 10 mm

Št. art.: 156M 10mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156M 10mm
EAN/GTIN 4991644211128
Številka proizvajalca 156M 10mm

Opis

Opis:

Dolžina: 355 mm
D1: 14,5 mm
Dolžina: 11 mm
Višina: 41 mm
T-ročaj
Pritisk: 10 mm
Šestkotna vtičnica
Površina: kromiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico