Nož HSS za univerzalno orodje za odstranjevanje zarobka 3

Št. art.: 156775 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.392 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka nožasta
Rezalni material HSS
Za osnovno telo 3 – 4,5

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156775 3
EAN/GTIN 4067263965053
Številka proizvajalca 156775 3

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
50
Al (kratki odrezki)
N
50
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
40
Jeklo < 750 N/mm
P
35
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
25
Jeklo < 1400 N/mm
P
25
Jeklo < 55 HRC
H
20
Jeklo < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Nož za osnovno telo št. 156770.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico