Vodilni čep 0/7 mm

Št. art.: 156750 0/7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/⌀ čepa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ čepa 7 mm
celotna dolžina 59 mm
⌀ držala 4 mm
Vrsta izdelka Vodilni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156750 0/7
EAN/GTIN 4033591016132
Številka proizvajalca 15 501 070

Opis

Izvedba:

Mirujoči vodilni čep: plinsko nitriran, fino stružen.
Rotirajoči čep: sulfidiziran, brušen.
Vel. 1/2,4 do 1/8,4 − fiksen vodilni čep.
Vel. 1/8,5 do 1/18 − rotirajoči čep z izvrtino za hladilno tekočino.
Vel. 2/11,5 do 2/13 − fiksen vodilni čep.
Vel. 2/14 do 2/32 − rotirajoči čep z izvrtino za hladilno tekočino.

Uporaba:

Pri uporabi rotirajočih vodilnih čepov (z izvrtino za hladilno sredstvo) vel. 1 in 2 v držalu art. 156720 vel. 1/20 prihaja hladilno sredstvo za optimalno odvajanje odrezkov neposredno na rezalni rob.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico