Garnitura kombiniranih ravnih grezil, v lesenem držalu 2MK3

Št. art.: 156700 2MK3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/velikost držala Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3; 4
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material HSS
Število rezil Z 3; 4
z notranjim hlajenjem da
Območje grezenja 26 mm - 36 mm
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156700 2MK3
EAN/GTIN 4033591011625
Številka proizvajalca 17 825 222

Opis

Izvedba:

Garnitura je sestavljena iz držal, grezil in vodilnih čepov za obdelavo najpogosteje uporabljenih ⌀ izvrtin.

Uporaba:

Za ugrezne izvrtine DIN, pri ustreznih kombinacijah čepa in grezila je možno izdelati stopničaste izvrtine ali grezenje tudi izven standarda.

Vsebina:

po 1 ravno grezilo art. 156730: 26; 28; 30; 32; 33; 34; 36
po 1 vodilni čep art. 156750: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25
po 1 držalo art. 156720 s steblom: MK3

Opomba:

Garniture kombiniranih grezil po ponudbi dobavljive tudi v HSS z opcijsko TIN-prevleko ter prispajkanimi HM-rezili in z ISO-obračalnimi ploščicami, oblika „T“.