Ključ 28 Z, 70 mm

Št. art.: 1565567
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Natični obročni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1565567
EAN/GTIN 4002805925713
Številka proizvajalca 1565567

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavno zamenljivo
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
S ključavnico z zaskočitvijo
Specialne velikosti na zahtevo

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 28 mm
  • Skupna širina [mm]: 110 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 110 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 32,5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 70
  • Velikost šiva [metrična]: 75,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico