DIN-ravno grezilo za skoznjo izvrtino 20X13 mm

Št. art.: 156120 20X13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Morsekonus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezila 20 mm
Prevleka neprevlečeni
⌀ čepa 13 mm
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard Tovarniški standard
Držalo Morsekonus
za velikost vijakov M12
za stopnjo kakovosti izvrtine f
Celotna dolžina L 150 mm
Morsekonus MK 2
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,16 mm/v
z notranjim hlajenjem ne
Osnovna izvrtina ⌀ 13 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom 25 mm
Kot konice 180 stopinj
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156120 20X13
EAN/GTIN 4045197087836
Številka proizvajalca 156120 20X13

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Grezilo s spiralnimi utori. ⌀ čepa je prilagojen posameznim namenom uporabe:
f − za skoznje izvrtine, visoka kakovost površine po DIN ISO 273.
m − za skoznje izvrtine, srednja kakovost površine po DIN ISO 273.

Uporaba:

Grezenje za vijakeza notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in cilindrične vijake ISO 1207 (DIN 84).

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico