{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ grezila | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
⌀ čepa | 4,3 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 373 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
za velikost vijakov | M4 | |
za stopnjo kakovosti izvrtine | f | |
Celotna dolžina L | 71 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 4,3 mm | |
Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom | 14 mm | |
Kot konice | 180 stopinj | |
Vrsta izdelka | Ravna grezila |
Številka izdelka | 156020 8X4,3 | |
EAN/GTIN | 4045197087690 | |
Številka proizvajalca | 156020 8X4,3 |