Komplet orodij TORX®

Št. art.: 1557/10
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1557/10
EAN/GTIN 4000896003716
Številka proizvajalca 1557/10
L-število L60140 1684

Opis

Opis:

  • Plastična škatla 165-s (1/9)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 palca), kvadratni votli 10 mm (3/8 palca), kvadratni votel 12,5 mm (1/2 palca)
  • Navzdol: Znotraj profila TORX®
  • VELIKOST KLJUČA: ∙ T8 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60
  • Dimenzije / dolžina: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Neto teža (kg): 0,79 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 10

Obseg dobave:

  • 8502-T8
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8802-T20
  • 8802-T25
  • 8802-T30
  • 992-T40
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.