Komplet orodij TORX®

Št. art.: 1557/58
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1557/58
EAN/GTIN 4000896003884
Številka proizvajalca 1557/58

Opis

Opis:

  • Plastična škatla 165-L (1/3)
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Pogon: Votli kvadrat 6,3 mm (1/4 palca), votli kvadrat 10 mm (3/8 palca), votli kvadrat 12,5 mm (1/2 palca), trden šesterokotnik 6,3 (1/4 palca)
  • Izhod: Zunanji TORX® profil, TORX® profil, odporen proti nedovoljenim posegom, notranji TORX® profil
  • VELIKOST KLJUČA: ∙ E4 – E24 ∙ T6 – T60
  • Dimenzije / dolžina: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Neto teža (kg): 3,59 kg
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 58

Obseg dobave:

  • 609-E6XE8
  • 609-E10XE12
  • 609-E14XE18
  • 609-E20XE24
  • 803-T6
  • 803-T7
  • 803-T8
  • 803-T9
  • 803-T10
  • 803-T15
  • 803-T20
  • 803-T25
  • 803-T27
  • 803-T30
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E7
  • 850-E8
  • 880-E10
  • 880-E11
  • 880-E12
  • 880-E14
  • 8802-T40
  • 8802-T45
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 900-E24
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 2115-T6
  • 2115-T7
  • 2115-T8
  • 2115-T9
  • 2115-T10
  • 2115-T15
  • 2115-T20
  • 2115-T25
  • 2115-T27
  • 2115-T30
  • 2115-T40
  • 2223N-T6
  • 2223N-T7H
  • 2223N-T8H
  • 2223N-T9H
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T27H
  • 2223N-T30H
  • 2223N-T40H
  • 2223LG-T25
  • 2250-1
  • 2250-2
  • 863HPB

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico